Belső és külső sorjázó
Belső és külső sorjázó nemesacélhoz
KÜLSŐ-BELSŐ SORJÁZÓ D10-54MM-INOX
Cikksz.
071491 21
EAN 4038898105268
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
Nemesacél, acél, réz és műanyag csövek sorjázásához
Gyors, zajmentes sorjázás
Edzett, köszörült vágóélek
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (L1) | 85 mm |
Min./max. vágási képesség acél cső esetén | 10-54 mm |
Külső átmérő (D) | 65 mm |
Min. vágási képesség acél cső esetén, collban | 1/8 hüvelyk |
Max. vágási képesség acél cső esetén, collban | 13/4 hüvelyk |
Max. vágási képesség acél cső esetén | 54 mm |